Motion
4SA8FRC8
Eaton Aeroquip 4S Series Crimp Hose Fittings Female ORS Swivel 90 Long Drop Elbow - Carbon steel
N° D’ARTICLE MI08051878
N° MFR4SA8FRC8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Eaton Aeroquip 4S Series Crimp Hose Fittings Female ORS Swivel 90 Long Drop Elbow - Carbon steel
N° D’ARTICLE MI08051878
N° MFR4SA8FRC8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    13/16 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Hauteur
    3.610 po
  • Diamètre intérieur
    0.330 po
  • Longueur
    2.870 po
  • Diamètre extérieur
    1.335 po
  • Longueur totale
    2.870 po
  • Poids
    0.39 lb
  • Largeur
    1.340 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    13/16-16
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4SA8FRC8FTNG (PERM), 4-SPRL
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau