Motion
69861
N° D’ARTICLE MI08052092
N° MFR69861
Prix2.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI08052092
N° MFR69861
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
Prix2.48 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    012382698614
  • CUP_NON
    012382698614

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE EN FIBRE À ARBRE DE 69861 5 PO, 7/8 PO, GRAIN 80
  • Pour un meulage frais et rapide, protège contre la décoloration par la chaleur et empêche le chargement sur les alliages mous
  • Le grain d’alumine céramique auto-aiguisé offre une combinaison supérieure de durée de vie et de taux de coupe
  • La couche de finition meule à froid et élimine le chargement, le vitrage et l’aspect terne
  • Idéal pour l’acier inoxydable et les autres métaux difficiles à meuler
  • Moins de pression pour un retrait constant du matériau, réduisant la fatigue de l’opérateur
  • Le grain de céramique avancé permet une meilleure élimination des stocks avec un motif de rayures plus fin
  • Type 27
  • Quantité de colis : 25
  • Fabricant : Soudeuse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté