Motion
69888
5 Céramique Tiger RFD 36C Grit 5/8-11 UNC
N° D’ARTICLE MI08052109
N° MFR69888
Prix4.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5 Céramique Tiger RFD 36C Grit 5/8-11 UNC
N° D’ARTICLE MI08052109
N° MFR69888
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
Prix4.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Largeur totale
    5.0000 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Couleur
    Rouille
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro CUP du fabricant
    012382698881
  • Application du matériel
    Acier blindé, alliages à haute teneur en nickel, Inconel, acier inoxydable, acier, titane, acier à outils
  • CUP_NON
    012382698881

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À ARBRE 69888 5 PO 5/8 PO-11 GRAIN 36
  • Idéal pour une utilisation sur l’acier inoxydable, les alliages à haute teneur en nickel, l’acier blindé, l’acier à outils, l’inconel, le titane et d’autres matériaux difficiles à meuler
  • Le grain de céramique auto-affûtant offre une vitesse de coupe maximale tout au long de la durée de vie du disque
  • La couche de finition meule à froid et élimine le chargement

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté