Spécifications
Dimensions
- Longueur2400 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.340 po
Détails
- Détails supplémentairesTuyau hydraulique moyenne pression série 3130
- Pression d’éclatement4000 psi
- CouleurNoir
- Matériau de renforcement du tuyauFibre synthétique
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Pression de service1000 psi
Aperçu
- Satisfait ou dépasse la norme SAE 100R7
- Faible allongement
- Généralement utilisé dans les applications hydrauliques générales, de manutention des matériaux, de chariots élévateurs, de transfert de produits chimiques et de direction marine.
- Tubulure moyenne pression