Motion
66252838964

NORTON ABRASIVES
66252838964

2 x 0.008 x 1/4 x 7/16 x 3/8 po Brosse à mini-roue en acier au carbone sertie de fils Gemini
N° D’ARTICLE MI08054736
N° MFR66252838964
Prix5.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252838964

2 x 0.008 x 1/4 x 7/16 x 3/8 po Brosse à mini-roue en acier au carbone sertie de fils Gemini
N° D’ARTICLE MI08054736
N° MFR66252838964

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.008 po
  • Diamètre de la brosse
    2 po
  • Diamètre
    2 po
  • Diamètre (fil)
    0.008 po
  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Diamètre du filament
    0.008 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    7/16 po

Détails

  • Marié
    Non
  • Matériau de la soie
    Acier - Carbone
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Brosse à mini-roue
  • Pays d’origine
    Chine
  • Soies encapsulées
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Acier - Carbone
  • Numéro de stock du fabricant
    66252838964
  • Numéro CUP du fabricant
    662528389649
  • Matériel
    Acier - Carbone
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • CUP_NON
    66252838964
  • Type de fil
    Acier - Carbone

Aperçu

Description du fabricant
66252838964