Spécifications
Détails
- Type d’accessoireFenêtre Ir
Aperçu
- Maximise le temps d’inspection et réduit le coût des inspections thermographiques
- Conforme aux normes NFPA 70E 2018 , réduisant le risque de blessures par arc électrique en fournissant une barrière protectrice entre vous et l’équipement sous tension
- Grande zone de visionnement rectangulaire pour un champ de vision inégalé
- Surveiller à l’aide d’outils d’inspection fonctionnant dans le spectre visuel, UV et IR
- Jusqu’à 24 po de largeur, réduisant le nombre de fenêtres pour une installation
- IRW-xPC recommandé pour les applications intérieures, IRW-xPS recommandé pour les applications extérieures
- Fabricant : FLIR
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Teledyne FLIR Si124-LD PlusLa FLIR Si124-LD Plus est un système autonome facile à utiliser pour localiser les fuites sous pression dans les systèmes à air comprimé.
Voir la circulaire
Teledyne FLIR : Que devez-vous mesurer?Les solutions de classe mondiale de Teledyne FLIR pour l’imagerie thermique
Voir la brochure