Motion
60440351512 60+YF  3M  769F DISQUE À LAMELLES T27 5 X 7/8

3M
60440351512 60+YF 3M 769F FLAP DISC T27 5 X 7/8

Disque à lamelles 3M™ 769F, 05918, T27, 5 po x 7/8 po, poids 60+ YF, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI08064645
N° MFR60440351512 60+YF 3M 769F FLAP DISC T27 5 X 7/8
Prix12.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
60440351512 60+YF 3M 769F FLAP DISC T27 5 X 7/8

Disque à lamelles 3M™ 769F, 05918, T27, 5 po x 7/8 po, poids 60+ YF, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI08064645
N° MFR60440351512 60+YF 3M 769F FLAP DISC T27 5 X 7/8
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
Prix12.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids YF
  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Poids
    0.249 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, finition, tristesse, préparation de surface
  • Matériau de support
    Fibre de verre
  • Type de liaison
    Résine
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Matériel du formulaire
    Enduit
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    Célibataire
  • Numéro de stock du fabricant
    60440351512
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060059180
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de minéraux
    Céramique de forme précise
  • Forme
    Plat
  • Substrat
    Aluminium, acier au carbone, acier inoxydable
  • CUP_NON
    00638060059180

Aperçu

Description du fabricant
60440351512 60+YF 3M 769F DISQUE À RABAT T27
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une performance et une polyvalence élevées et durables à un prix avantageux
  • Contient du grain en forme de précision 3M , qui coupe plus rapidement et dure plus longtemps que le grain abrasif conventionnel
  • Capacité éprouvée à surpasser les disques à lamelles traditionnels en alumine et zircone
  • Les lambeaux individuels se décomposent, exposant les minéraux frais pour offrir un taux de coupe constant pour la durée de vie du disque
  • Idéal pour une utilisation sur l’acier au carbone, l’acier inoxydable et d’autres alliages sensibles à la chaleur
  • Couvre une vaste gamme d’applications, du meulage de soudure et du biseautage à la préparation de surface