Motion
HCG-30010

ENERPAC
HCG-30010

Cylindre à haut tonnage – à simple effet/retour de charge, capacité de 300 tonnes, course de 9.840 po, rétracté de 19.530 po, allongé de 29.370 po
N° D’ARTICLE MI08070338
N° MFRHCG-30010
Prix34,145.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERPAC
HCG-30010

Cylindre à haut tonnage – à simple effet/retour de charge, capacité de 300 tonnes, course de 9.840 po, rétracté de 19.530 po, allongé de 29.370 po
N° D’ARTICLE MI08070338
N° MFRHCG-30010
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
Prix34,145.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base au port
    2.280 po
  • Taille de l’alésage
    9.250 po
  • Hauteur étendue
    29.370 po
  • Diamètre extérieur
    12.010 po
  • Tige de piston Diamètre  
    7.870 po
  • Hauteur rétractée
    19.530 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    9.840 po
  • Poids
    560.00 lb

Détails

  • Actionnement
    Action unique / Retour de charge
  • Capacité du cylindre
    300 tonnes
  • Matériau du cylindre
    Acier
  • Zone effective
    67.230 po2
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10150 psi
  • Capacité d’huile
    661.710 po3
  • Saillie de la tige de piston
    0.160 po
  • Série / Type
    Série HCG
  • tonnes à 10000 psi
    341.00 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE DE HCG-30010 300 TONNES
  • La surface durcie résiste à la charge latérale et à l’usure cyclique
  • Résistance à la charge latérale de 10 % sur toute la course
  • Anneau d’arrêt pour empêcher l’éclatement du piston
  • Protection contre les intempéries, à l’intérieur comme à l’extérieur
  • Les roulements remplaçables supérieurs et inférieurs entourent le piston du cylindre pour un support tout au long de la course
  • Anneaux de levage, trous de montage de base et filets de collier certifiés

You May Also Like

Les clients ont également acheté