Motion
2076-XL (10)

HEXARMOR
2076-XL (10)

Gants résistants aux coupures Helix® - taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A6, doublure en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI08070537
N° MFR2076-XL (10)
Prix13.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
2076-XL (10)

Gants résistants aux coupures Helix® - taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A6, doublure en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI08070537
N° MFR2076-XL (10)
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
Prix13.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand
  • Longueur
    11
  • Taille
    XL

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A6
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A5
  • Niveau de résistance aux déchirures Ansi Isea
    A4
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    Polyuréthane
  • Couverture du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    PEHP/acier/fibre de verre
  • Couleur
    Noir/Bleu
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    PEHP/acier/fibre de verre enduit
  • Type de service
    S.O.
  • Résistance aux coupures En Iso
    EN ISO F
  • EN388
    4X44F
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Sécheresse ou huile
  • Type de main
    Paire
  • Code d’harmonisation
    6116.10.5520
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    13 g
  • Matériau de la doublure
    PEHP, acier, mélange de fibre de verre
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Polyuréthane
  • Matériau de la doublure
    PEHP, acier, mélange de fibre de verre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2076-XL (10)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    812013027659
  • Matériel
    PEHP, acier, fibre de verre, polyuréthane
  • Gamme de produits
    Helix
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Normes respectées
    4X44F
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    812013027659

Aperçu

Description du fabricant
2076-XL (10) XL -HEXARMOR HELIX 2076 XL
  • Tricot : PEHP de calibre 13 et coquille en mélange de fibres d’acier offrant une protection contre les coupures à 360° degrés
  • Revêtement : revêtement de la paume en polyuréthane flexible offrant une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Construction sans coutures pour un confort et une respirabilité accrus
  • Zone renforcée de la fourche du pouce pour une durabilité accrue