Motion
60006  FDV14-250Q AWG 16-14  VIN4L BORNE DE DÉCONNEXION FEMELLE ISOLÉE 25/SAC

3M
60006 FDV14-250Q AWG 16-14 VIN4L INSULD FEMALE DISCONNECT TERMINAL 25/BAG

Borne de déconnexion femelle isolée en vinyle Highland 3M™ Highland FDV14-250Q, AWG 16-14, 25/sac, 10 sacs/caisse
N° D’ARTICLE MI08073708
N° MFR60006 FDV14-250Q AWG 16-14 VIN4L INSULD FEMALE DISCONNECT TERMINAL 25/BAG
Prix17.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
60006 FDV14-250Q AWG 16-14 VIN4L INSULD FEMALE DISCONNECT TERMINAL 25/BAG

Borne de déconnexion femelle isolée en vinyle Highland 3M™ Highland FDV14-250Q, AWG 16-14, 25/sac, 10 sacs/caisse
N° D’ARTICLE MI08073708
N° MFR60006 FDV14-250Q AWG 16-14 VIN4L INSULD FEMALE DISCONNECT TERMINAL 25/BAG
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
Prix17.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.075 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128600061
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • CUP_NON
    00051128600061

Aperçu

Description du fabricant
60006 FDV14-250Q AWG 16-14 VIN4L INSULD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Barillet à joint bout à bout isolé en vinyle bleu avec manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • Les bosses et les bords roulés de cette borne de déconnexion femelle offrent une excellente force de maintien
  • Permet un débranchement rapide et facile des fils
  • Se marie avec une languette mâle de 0.25-in po de large
  • Convient aux fils de calibre 16 à 14 AWG
  • Fabriqué en laiton durable pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Classé 600V pour les fils de bâtiment et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 25/sac