Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur9 oz
- Résistance au cisaillement370 psi
- Gravité spécifique1.6
Détails
- Matériau adhésifAdhésif hybride
- Plage de température d’application40° à 100°F, meilleur au-dessus de 50 °F
- Type de baseAdhésif hybride
- Base chimiqueAdhésif hybride
- CouleurBlanc
- Type de contenantCartouche
- Temps de durcissement24 h
- Heure du présentoir10 minutes
- Séchage complet24 h
- Comp. matérielSous-planchers et terrasses, garnitures et panneaux, encadrements de baignoire, aménagement paysager, miroirs, panneaux de mousse, granit et marbre
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Normes respectéesAFG-01 ASTM D-3498 ASTM C-557
- CUP_NON052427801005
- Temps de travail10 minutes
Aperçu
- Toutes conditions météorologiques – Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
- Prise rapide – Maintient en 30 secondes
- Peut être peint
- Remplissage de l’écart
- Conforme aux normes en matière de COV
- Faible odeur
- Formule non moussante