Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Diamètre de l’étrier2.3975 po
- Diamètre extérieur du moyeu2.1250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1250 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.4375 po
- Diamètre extérieur2.9750 po
- Diamètre du pas2.7211 po
- Hauteur de la dimension de stockage2.125 po
- Longueur de la dimension de stockage2.975 po
- Largeur de la dimension de stockage2.975 po
- Épaisseur des dents0.2750 po
- Poids2.37 lb
Détails
- Type d’alésageReborable
- Dessin CAD
- Numéro de chaîne40
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Dents durciesRenforcé
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950007632
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre3
- Nombre de dents17
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- CUP_NON697950007632
Aperçu
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire