Motion
88903
Lampe de poche Vantage 180X à DEL pour pompiers à angle droit montée sur casque
N° D’ARTICLE MI08077129
N° MFR88903
Prix220.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche Vantage 180X à DEL pour pompiers à angle droit montée sur casque
N° D’ARTICLE MI08077129
N° MFR88903

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix220.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    CR123A
  • Longueur
    5.2 po
  • Poids
    5.5 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Pile primaire au lithium
  • Tension de la batterie
    3 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Nylon
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    7200 cd
  • Sortie lumineuse complète
    250 lm (haut), 100 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    4 h (élevé), 12 h
  • Caractéristiques et avantages
    • 250 lumens en mode Haute • Faisceau de 170 mètres en mode Haute • S'adapte aux casques de style moderne et traditionnel, soit au-dessus ou en dessous du bord • Construction robuste en nylon résistant aux chocs • Crochet de fixation de l'équipement de retournement • Feu arrière à DEL bleu pour que votre équipe puisse vous voir de derrière • IPX7 étanche à 1 mètre pendant 30 minutes
  • Comprend
    (2) CR123A piles au lithium, support pour casque
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926889033
  • Sortie lumineuse maximale
    250 lm
  • Durée d’exécution maximale
    12 heures
  • Modèle
    Lampe de poche portative, à montage sur casque ou à angle droit
  • Nombre de piles
    2
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX7
  • Normes respectées
    Conforme aux exigences de la norme NFPA 1971-8.6 (2013)
  • CUP_NON
    80926889033
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
88903 VANTAGE 180 NOIR AVEC BOÎTIER DE BATTERIE
  • 250 lumens en mode Élevé
  • Faisceau de 170 mètres en mode Élevé
  • Convient aux casques de style moderne et traditionnel, au-dessus ou en dessous du bord
  • Construction robuste en nylon résistant aux chocs
  • Crochet de fixation d’équipement de roulement
  • Feu arrière à DEL bleu à l’arrière pour que votre équipe puisse vous voir de derrière
  • IPX7 étanche à 1 mètre pendant 30 minutes