Motion
34-900/S
Gants en tricot de nylon sans couture avec poignée en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI08079727
N° MFR34-900/S
Prix4.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de nylon sans couture avec poignée en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI08079727
N° MFR34-900/S
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
Prix4.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur  
    50 cm
  • Taille
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans les applications qui nécessitent un degré élevé de dextérité et de sensibilité. Idéal pour la manipulation de petites pièces et composants huileux, l’assemblage général, l’usinage, la micro-ingénierie, les composants automobiles, la peinture, l’horticulture et l’entretien.
  • Couverture du revêtement
    Mousse nitrile
  • Matériau de revêtement
    Mousse nitrile
  • Couleur
    Gris
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Micromousse
  • Description
    Utilisé dans les applications qui nécessitent un degré élevé de dextérité et de sensibilité. Idéal pour la manipulation de petites pièces et composants huileux, l’assemblage général, l’usinage, la micro-ingénierie, les composants automobiles, la peinture, l’horticulture et l’entretien.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • EN388
    3121
  • Motif de prise
    Noir
  • Jauge de tricot
    15
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    616314065125
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314065125

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN MOUSSE G-TEK MAXI 34-900/S, NOIR/GRIS
  • Les revêtements en mousse de nitrile sont compatibles avec les huiles légères et fourniront une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
  • La coquille en nylon monobloc sans couture offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • 100 % sans silicone
  • Surface du gant conçue pour « canaliser » l’huile afin d’offrir une meilleure prise
  • Le revêtement léger offre une flexibilité et une dextérité améliorées
  • Un impact minimal réduit l’irritation et augmente les niveaux de confort
  • Conçu pour produire un minimum de peluches et de poussière
  • Combinaison de couleurs foncées conçue pour garder le gant « plus propre » plus longtemps
  • Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation
  • L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec la peau
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
  • Ce modèle est également disponible en trois plis et emballé sous film rétractable pour une distribution sans souci à travers les distributrices automatiques (34-900V)