Motion
66261042247

NORTON ABRASIVES
66261042247

Norton - 4-1/2 in Disc Diameter, Premium Ceramic Alumina Abrasive Material, Fiber Backing Material, 60 Grit, Orange Color
N° D’ARTICLE MI08080638
N° MFR66261042247
Prix6.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261042247

Norton - 4-1/2 in Disc Diameter, Premium Ceramic Alumina Abrasive Material, Fiber Backing Material, 60 Grit, Orange Color
N° D’ARTICLE MI08080638
N° MFR66261042247
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
Prix6.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Fibre
  • Diamètre
    4-1/2 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    4-1/2 po
  • Diamètre total
    4-1/2 po
  • Diamètre du tampon
    4-1/2 po
  • Taille
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique haut de gamme
  • Couleur du matériau abrasif
    Alumine céramique haut de gamme
  • Type d’abrasif
    Disques en fibre revêtue, Disques
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, retrait de stock
  • Type de pièce jointe
    Fixation Speed-Change
  • Type de montage arrière
    Fixation Speed-Change
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Orange
  • Finition couleur
    Orange
  • Couleur une fois sec
    Orange
  • Type de connexion
    Fixation Speed-Change
  • Matériel de contact
    Inox série 300 , inox série 400 , super alliages, titane
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Type de fixation de disque
    Fixation Speed-Change
  • Type de disque
    Disque de verrouillage en fibre
  • ECCN
    EAR99
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs 60
  • Numéro de grain
    60
  • Code d’harmonisation
    6805.10.90.00
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    66261042247
  • Numéro CUP du fabricant
    662610422476
  • Application du matériel
    Inox série 300 , inox série 400 , super alliages, titane
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Vitesse maximale
    11000 tr/min
  • Type de minéraux
    Alumine céramique haut de gamme
  • Type de montage
    Fixation Speed-Change
  • Quantité du colis
    1
  • Changement rapide
    Fixation Speed-Change
  • Matériau de pierre
    Alumine céramique haut de gamme
  • CUP_NON
    66261042247

Aperçu

Description du fabricant
66261042247 4-1/2 X 5/8-11 S/C 60 GRIT
  • Le grain microfracturé à 100 % d’alumine céramique expose constamment les bords de grain plus tranchants pour offrir un taux de coupe plus rapide et une durée de vie plus longue que les disques d’alumine céramique mélangés/à faible rapport de la concurrence
  • Endos en fibre plus lourd pour plus de résistance et de résistance aux déchirures
  • Le traitement d’aide au meulage autolubrifiant offre la coupe la plus froide sur l’acier inoxydable, les aciers à haute teneur en alliage, les superalliages, le titane et d’autres matériaux difficiles à meuler
  • Le meilleur choix pour les applications de biseautage, de mélange, d’ébavurage et d’élimination de matériaux en fibre à grain grossier
  • et le support d’arbre Speed-Change permet des changements de disque rapides, faciles et sans outil