Motion
E190PE
Moteur à usage général - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, Cadre 145T , Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1435 tr/min - Base 1750 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI08081027
N° MFRE190PE
Prix635.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, Cadre 145T , Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1435 tr/min - Base 1750 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI08081027
N° MFRE190PE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix635.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145T
  • Dimension C de la longueur totale
    9.9 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Couple
    6 pi-lb
  • Poids
    63 lb

Détails

  • Régime de base
    1435 tr/min à 1750 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Modules moteurs de marque U.S. motors® conçus pour s’adapter aux réducteurs à engrenages avec arbres d’entrée coniques.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382116989
  • Courant maximal admissible
    2.8 A, 3.3 A, 5.7 à 5.9 A, 6.5 A
  • Modèle
    FN99
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382116989

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR D'ENGRENAGE E190PE E454