Motion
49-59-4081

MILWAUKEE TOOL
49-59-4081

49-59-4081 OUTIL DE COUPE ANNULAIRE 13/16 X 2
N° D’ARTICLE MI08085451
N° MFR49-59-4081
Prix106.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-59-4081

49-59-4081 OUTIL DE COUPE ANNULAIRE 13/16 X 2
N° D’ARTICLE MI08085451
N° MFR49-59-4081
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
Prix106.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du coupe-câble
    13/16 po
  • Profondeur de coupe
    2.0000 po
  • Profondeur de coupe
    2.0000 po
  • Longueur totale
    3.65 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Matériau de la mèche
    Carbure
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Multi-usage

Aperçu

Description du fabricant
49-59-4081 OUTIL DE COUPE ANNULAIRE 13/16 X 2
  • La géométrie avancée de la dent coupe, nettoie et dégage le matériau pendant le perçage
  • La conception à paroi mince élimine efficacement le matériau pour augmenter la vitesse du trou
  • Pour utilisation dans les applications de métal dur
  • Utiliser avec une épingle : 49-59-0014