Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20
- Taille du port d’entrée1/8 po
- Taille du port de sortie1/8 po
- Taille du port1/8
- Poids0.26 kg
Détails
- Fonction de refoulementAvec fonction de refoulement
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le haut
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Type de montageSans option de montage
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- ManomètreSans manomètre
- Manomètre inclusSans manomètre
- Unité de pressionPlaque signalétique et jauge de pression en unités impériales : PSI
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Série/systèmeAR-B
- Définir la plage de pression3 à 30 psi
- Norme de filetageNPT