Motion
06260
Crochet de suspension Dixie Industries - Tailles de bûches 8 à 24 po, diamètre de poignée de 2-1/2 po, longueur de 5 pi
N° D’ARTICLE MI08088261
N° MFR06260
Prix194.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Crochet de suspension Dixie Industries - Tailles de bûches 8 à 24 po, diamètre de poignée de 2-1/2 po, longueur de 5 pi
N° D’ARTICLE MI08088261
N° MFR06260

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix194.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour les tailles de bûches
    8 à 24 po
  • Diamètre de la poignée
    2-1/2 po
  • Longueur de la poignée
    5 pi
  • Poids
    13.50 lb

Détails

  • Matériau du crochet à bec de canard
    Acier forgé à goutte
  • Matériau de la poignée
    Hickory de montagne blanche

Aperçu

Description du fabricant
06260 CROCHET POUR ANTIENNE 2 1/2 X 5 PI
  • Fabriqué à partir de matériaux de la plus haute qualité
  • Les poignées sont en bois franc de montagne blanc hickory à grain droit de qualité supérieure, séchées au four à 18 % d’humidité, puis coupées avec précision pour un ajustement précis
  • Les crochets à bec de canard sont forgés avec les billets broyés à un point fin
  • Les fermoirs et les anneaux d’extension sont des moulages en fonte ductile pour un service durable
  • Des pièces de rechange sont disponibles
  • Fabriqué aux États-Unis