Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée1-1/2 po
- Longueur de la poignée16 pi
- Poids7.08 lb
Détails
- Matériau de la poignéeCendré
- Style de têtePerforateur et crochet droits
- Matériau du perforateur et du crochetAcier forgé à goutte
Aperçu
- Toutes les poignées sont des cendres américaines de deuxième croissance, avec un grain droit sur toute la longueur de la poignée et séchées à l’air
- Les cendres sont utilisées dans les poteaux Pike parce qu’elles sont plus légères que les autres bois et que les grains extrêmement longs offrent une résistance à la déchirure avant la rupture
- Les crochets à broche sont fabriqués à partir d’un seul morceau d’acier à haute teneur en carbone et forgés par chute
- Les tiges sont filetées pour permettre le vissage dans la poignée après que les viroles en acier crantées sans soudure sont enfoncées sur
- Les pointes de crampons ont un filetage torsadé, résistant au retrait, à moins qu’elles ne soient demi-tournées après avoir été assises
- Les crochets à broche sont offerts en trois styles : brochette droite et crochet, brochette courbée et brochette droite seulement ( brochette courbée et crochet et brochette droite seulement sont disponibles sur commande spéciale)
- L’utilisation principale des poteaux Pike est la manipulation du bois dans l’eau
- Fabriqué aux États-Unis