Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée1-1/2 po
- Longueur de la poignée3 pi
- Poids2.67 lb
Détails
- Matériau de la poignéeCendré
- Style de têteBuse courbée
- Matériau du perforateur et du crochetAcier forgé à goutte
Aperçu
- Manche tourné de 1-1/2 po de diamètre à la section la plus épaisse qui s’effiloche jusqu’à un bouton à l’extrémité.
- Toutes les poignées sont en frêne américain de deuxième croissance, avec un grain droit sur toute la longueur de la poignée et séchées à l’air.
- Le frêne est utilisé dans les poteaux Pike parce qu’il est plus léger que les autres bois offrant des grains extrêmement longs, ce qui offre une résistance au déchirement avant de se casser.
- Les crochets à broche sont fabriqués à partir d’un seul morceau d’acier à haute teneur en carbone et forgés par chute.
- Les tiges sont filetées pour permettre le vissage dans la poignée après que les viroles en acier crantées sans soudure sont enfoncées.
- Les pointes de crampons ont un filetage torsadé, résistant au retrait, à moins qu’elles ne soient demi-tournées après avoir été assises.
- Les crochets pour brochette sont offerts en trois styles : brochette droite et crochet, brochette courbée et brochette droite seulement (le brochette courbé et le crochet et brochette droite sont offerts sur commande spéciale seulement).
- Les poteaux Ash Pike sont offerts en longueurs de 6 à 16 pieds, normalement par incréments de deux pieds.
- L’utilisation principale des poteaux Pike est la manipulation du bois dans l’eau.
- Fabriqué aux États-Unis