Spécifications
Dimensions
- Profondeur intérieure de la mâchoire7 po
- Ouverture maximale de la mâchoire16 po
- Ouverture minimale de la mâchoire3-3/4 po
- Longueur totale18-3/4 po
- Taille de la bague5/8 x 2-3/4 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la manille3/8 po
- Diamètre du bras de la pince3/4 po
- Poids6.97 lb
- Limite de charge de travail1500 lb à 75°;1000 lb à 135°;750 lb à 180°
Détails
- Mot-clé de description3-3/4 à 16 po
- Capacité d’ouverture de la mâchoire3-3/4 po à 75°;12 po à 135°;16 po à 180°
- MatérielAcier allié
- CUP_NON081767400081
Aperçu
- La forme de la pince a été conçue pour offrir une prise sûre sur les poteaux et les bûches
- Peint en orange vif pour l’identification du chantier
- Dixie Industries forge un alliage d’acier rond pour une résistance à la traction et une durabilité optimales
- Toutes les pinces de levage Dixie sont chargées à l’épreuve jusqu’à 2 fois la limite de charge de travail, puis fixées avec une étiquette d’identification métallique permanente; une certification écrite est également fournie au moment de l’expédition
- Les pinces de levage sont soutenues par une manille de sécurité à écrou et boulon avec un anneau.