Motion
40218
Pinces de levage de bois Dixie Industries - 1 po de diamètre pour bras, 4 à 20 po d’ouverture de mâchoire, 3/4 x 3 po de taille d’anneau
N° D’ARTICLE MI08088439
N° MFR40218
Prix605.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pinces de levage de bois Dixie Industries - 1 po de diamètre pour bras, 4 à 20 po d’ouverture de mâchoire, 3/4 x 3 po de taille d’anneau
N° D’ARTICLE MI08088439
N° MFR40218

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix605.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur intérieure de la mâchoire
    9 po
  • Ouverture maximale de la mâchoire
    20 po
  • Ouverture minimale de la mâchoire
    4 po
  • Longueur totale
    23-1/4 po
  • Taille de la bague
    3/4 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la manille
    1/2 po
  • Diamètre du bras de la pince
    1 po
  • Poids
    16.5 lb
  • Limite de charge de travail
    2500 lb à 75°;2000 lb à 135°;1500 lb à 180°

Détails

  • Mot-clé de description
    4 à 20 po
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    4 po à 75°;17 po à 135°;20 po à 180°
  • Matériel
    Acier allié
  • CUP_NON
    081767402184

Aperçu

Description du fabricant
40218 PINCES POUR BÛCHERON OUVERTURE DE 1X20 PO
  • La forme de la pince a été conçue pour offrir une prise sûre sur les poteaux et les bûches
  • Peint en orange vif pour l’identification du chantier
  • Dixie Industries forge un alliage d’acier rond pour une résistance à la traction et une durabilité optimales
  • Toutes les pinces de levage Dixie sont chargées à l’épreuve jusqu’à 2 fois la limite de charge de travail, puis fixées avec une étiquette d’identification métallique permanente; une certification écrite est également fournie au moment de l’expédition
  • Les pinces de levage sont soutenues par une manille de sécurité à écrou et boulon avec un anneau.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif