Motion
40455
Pinces à dérapage Dixie Industries avec anneau de fixation - 1-1/4 po de diamètre pour bras, 7 à 32 po de capacité de mâchoire, 7/8 x 3-1/4 po de diamètre pour anneau
N° D’ARTICLE MI08088443
N° MFR40455
Prix382.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pinces à dérapage Dixie Industries avec anneau de fixation - 1-1/4 po de diamètre pour bras, 7 à 32 po de capacité de mâchoire, 7/8 x 3-1/4 po de diamètre pour anneau
N° D’ARTICLE MI08088443
N° MFR40455
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
Prix382.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ouverture maximale de la mâchoire
    32 po
  • Ouverture minimale de la mâchoire
    7 po
  • Taille de la bague
    7/8 x 3-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre du bras de la pince
    1-1/4 po
  • Poids
    28.81 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    7 à 32 po
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de pièce jointe de la pince
    Sonnerie seulement
  • Type de pince
    Dérapage

Aperçu

Description du fabricant
40455 DÉRAPAGE À PINCES 1 1/4 AVEC ANNEAU
  • Spécialement conçu pour saisir et tenir les poteaux et les bûches pour les opérations de dérapage et de traînée
  • Forgé à partir d’acier rond pour positionner l’acier supplémentaire dans les zones de stress critiques
  • Les pointes sont finement moulues pour assurer une netteté durable
  • Les tailles de pinces 3/4 et 1 po sont prises en charge par un volet spécial. Les tailles de pinces de 1-1/4 et 1-1/2 pouces utilisent des manilles d’ancrage à goupilles vissées