Motion
916R210SA
Courroie ronde 916R à super arc de 9/16 po de diamètre extérieur, 210 po de longueur totale, type à noyau solide
N° D’ARTICLE MI08089157
N° MFR916R210SA
Prix310.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie ronde 916R à super arc de 9/16 po de diamètre extérieur, 210 po de longueur totale, type à noyau solide
N° D’ARTICLE MI08089157
N° MFR916R210SA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix310.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Extérieur Diamètre  
    9/16 po
  • Global Longueur  
    210 po

Détails

  • Type de bande
    Emballé
  • Couleur
    Brun
  • Type de base
    Solide
  • Numéro de catalogue du fabricant
    916R210SA
  • Matériel
    Caoutchouc styrène butadiène
  • Plage de température de fonctionnement
    -35 à +120 oF
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Normes respectées
    ARPM

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE ROND SUPER ARC 916R210SA
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Courroie de performance supérieure pour les entraînements de convoyeur à rouleaux sous tension/alimentés
  • Les multiples couches de cordon de polyester offrent une flexibilité, une résistance et une durabilité exceptionnelles
  • Le composé de caoutchouc amélioré aide à prolonger la durée de vie de la courroie
  • Le couvercle d’embrayage en tissu de qualité supérieure est conçu pour gérer le désalignement et améliorer la résistance à l’usure
  • Résistant à l’huile et à la chaleur