Motion
26506P-106
Raccords de tuyau de sertissage mâles rigides Weatherhead 265 série P
N° D’ARTICLE MI08091993
N° MFR26506P-106
Prix10.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau de sertissage mâles rigides Weatherhead 265 série P
N° D’ARTICLE MI08091993
N° MFR26506P-106
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
Prix10.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Hauteur
    0.69 po
  • Taille hexagonale
    0.69 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.75 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Diamètre intérieur
    0.28 po
  • Longueur
    1.75 po
  • Longueur totale
    1.75 po
  • Poids global
    0.00 lb
  • Poids
    0.00 lb
  • Largeur
    0.70 po

Détails

  • Application
    Conduites d'air et d'eau à basse pression d'usage général.
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Short PTF SAE
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/8-18
  • Type de fin 1
    Short PTF SAE
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Sexe final
    Homme
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26506P-106
  • Numéro CUP du fabricant
    725975554869
  • Matériel
    Laiton
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • CUP_NON
    725975554869

Aperçu

Description du fabricant
26506P-106
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau