Motion
NH1600N600B0650

DANFOSS AEROQUIP LLC
NH1600N600B0650

Joints de tube et de tuyau Aeroquip (Eaton) Flexmaster - 6.500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08092306
N° MFRNH1600N600B0650
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
NH1600N600B0650

Joints de tube et de tuyau Aeroquip (Eaton) Flexmaster - 6.500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08092306
N° MFRNH1600N600B0650
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    8.860 po
  • Longueur
    6.500 po
  • Longueur totale
    6.500 po
  • Poids
    15.05 lb

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Température de fonctionnement maximale
    215 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -25 °F

Aperçu

Description du fabricant
NH1600N600B0650 FLEXMASTER
  • Connexions et déconnexions rapides
  • Simplifie l’entretien et les réparations
  • Absorbe les vibrations de la machine