Motion
VAPORISATEUR SYNXTREME FG-2 11OZ

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME FG-2 11OZ SPRAY

Pénétrants et lubrifiant polyvalent Synxtreme série FG - Oui, 11 oz, boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI08092577
N° MFRSYNXTREME FG-2 11OZ SPRAY
Prix47.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME FG-2 11OZ SPRAY

Pénétrants et lubrifiant polyvalent Synxtreme série FG - Oui, 11 oz, boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI08092577
N° MFRSYNXTREME FG-2 11OZ SPRAY

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix47.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    11 oz
  • Grade NLGI
    2
  • Hauteur totale
    8 po
  • Largeur totale
    8.5 po
  • Durée de conservation
    10 ans

Détails

  • Application
    Applications polyvalentes de qualité alimentaire
  • Type de base
    Sulfonate de calcium
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Havane
  • Composition
    Graisse synthétique épaissie au complexe de sulfonate de calcium
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Point de chute
    316°C/600 °F
  • Caractéristiques et avantages
    •Enregistré NSF H1 •100 % synthétique •Épaississant au sulfonate de calcium offrant une prévention inégalée de la rouille et de la corrosion
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215230501
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -45 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Plage de température de fonctionnement
    -45 à 450 °F
  • Point d’écoulement
    -40°C/-40 °F
  • Types de produits
    Vaporisateur Synxtreme Fg-2
  • Série
    FG
  • Plage de température
    -45 à 450 °F
  • CUP_NON
    089215230501
  • Viscosité
    100
  • Lavage à l’eau
    Moins de 0.5
  • Pénétration travaillée
    280
  • Température de travail
    -45 à 450 °F

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE L0305-063 FG-2 11OZ AER
  • Enregistré NSF H1
  • 100 % synthétique
  • L’épaississant au sulfonate de calcium offre une prévention inégalée contre la rouille et la corrosion