Motion
G2SC-293-SS
Collier de serrage fendu en deux pièces - Deux pièces - Split, acier inoxydable, 2.9375 po de diamètre, 4.2500 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI08096719
N° MFRG2SC-293-SS
Prix292.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en deux pièces - Deux pièces - Split, acier inoxydable, 2.9375 po de diamètre, 4.2500 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI08096719
N° MFRG2SC-293-SS
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
Prix292.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.9375 po
  • Diamètre extérieur
    4.2500 po
  • Poids
    1.6563 lb
  • Largeur
    0.8750 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G2SC-293-SS
  • Numéro CUP du fabricant
    044861634653
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861634653

Aperçu

Description du fabricant
COL FENDU 2-PC, INOX G2SC-293-SS