Motion
1022380
Crochet de levage à œil L-320AN avec loquet - 0.75 po, ouverture de 0.89 po, capacité de 1 tonne
N° D’ARTICLE MI08100060
N° MFR1022380
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Crochet de levage à œil L-320AN avec loquet - 0.75 po, ouverture de 0.89 po, capacité de 1 tonne
N° D’ARTICLE MI08100060
N° MFR1022380
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du crochet
    0.75 po
  • Largeur d’ouverture
    0.89 po
  • Portée
    3.34 po
  • Facteur de sécurité
    5:1
  • Largeur
    2.83 po

Détails

  • Type de crochet
    Glissière/élingue
  • Matériel
    Acier allié
  • Capacité de poids
    1 tonne

Aperçu

Description du fabricant
1022380 1 T AL YEUX HK AVEC TG
  • Alliage d’acier forgé, trempé et trempé, résistant à la charge
  • Fatigue évaluée à 1-1/2 fois la limite de charge utile à 20,000 cycles
  • Les marques QUIC-CHECK sont incorporées...Les indicateurs de déformation vérifient l’étirement dans l’ouverture de la gorge et les indicateurs d’angle aident les utilisateurs à soulever dans les limites de tolérance des angles de charge
  • Analyse chimique et essais de traction effectués sur chaque lot (lots identifiés par le code PIC situé sur le crochet)
  • Le nouveau loquet intégré S-4320 (inclus) répond à la norme mondiale en matière de levage... les verrous robustes estampés avec la pointe du crochet et sont dotés d’un ressort à cycle élevé et longue durée, peuvent être utilisés pour le levage du personnel lorsqu’ils sont correctement fixés avec la goupille fendue fournie