Motion
F54T5/841ECO/PRO

Philips Lighting
F54T5/841ECO/PRO

Ampoule linéaire fluorescente, forme d’ampoule tubulaire (T), 54 W, 3900 lm, durée de vie de l’ampoule de 20000 heures, 40 par boîte
N° D’ARTICLE MI08100069
N° MFRF54T5/841ECO/PRO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Philips Lighting
F54T5/841ECO/PRO

Ampoule linéaire fluorescente, forme d’ampoule tubulaire (T), 54 W, 3900 lm, durée de vie de l’ampoule de 20000 heures, 40 par boîte
N° D’ARTICLE MI08100069
N° MFRF54T5/841ECO/PRO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de base
    G5
  • Diamètre total
    5/8 po
  • Longueur totale
    45-1/4 po
  • Puissance
    54 W

Détails

  • Type de base
    Bi-broches miniatures
  • Durée de vie de l’ampoule
    20000 heures
  • Forme d’ampoule
    Tube (T)
  • Certification
    Conforme aux normes TCLP
  • Couleur
    Blanc froid
  • Indice de rendu des couleurs
    82
  • Température de la couleur
    4100 K
  • Code de lampe
    T5
  • Sortie lumineuse
    3900 lm
  • Technologie d’éclairage
    Fluorescent
  • Quantité du colis
    40 par boîte
  • Tension
    120 VCA

Aperçu

Description du fabricant
G0329038, F54T5/841ECO/PRO,FLUORESCENT