Motion
G46-2-02M-SRB-C

SMC CORP OF AMERICA
G46-2-02M-SRB-C

Manomètre pneumatique - 0 à 1.0 MPa
N° D’ARTICLE MI08100786
N° MFRG46-2-02M-SRB-C
Prix66.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
G46-2-02M-SRB-C

Manomètre pneumatique - 0 à 1.0 MPa
N° D’ARTICLE MI08100786
N° MFRG46-2-02M-SRB-C
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
Prix66.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    100 g

Détails

  • Afficher la plage de pression
    0 à 1.0 MPa
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Type de montage
    Montage central arrière
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 60 °C

Aperçu

Description du fabricant
G46-2-02M-SRB-C
  • Manomètre pour régulateur propre avec indicateur de limite
  • D.E. : ø42
  • Filetage à l’arrière
  • Précision de l’indication ±3 % F.S. (pleine portée)
  • Plage de pression : 0 à 1.0MPa

Les clients ont également acheté