Motion
25-5702-00SW V-100, 9100-AIR, SANS ADF 1/C

3M
25-5702-00SW V-100, 9100-AIR, NO ADF 1/C

3M™ Vanne Speedglas sup. FA III SAR V-100 et casque de soudage Speedglas sup. 9100-Air , 25-5702-00SW (sans filtre autoobscurcissant), 1 EA/CS
N° D’ARTICLE MI08103262
N° MFR25-5702-00SW V-100, 9100-AIR, NO ADF 1/C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
25-5702-00SW V-100, 9100-AIR, NO ADF 1/C

3M™ Vanne Speedglas sup. FA III SAR V-100 et casque de soudage Speedglas sup. 9100-Air , 25-5702-00SW (sans filtre autoobscurcissant), 1 EA/CS
N° D’ARTICLE MI08103262
N° MFR25-5702-00SW V-100, 9100-AIR, NO ADF 1/C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
25-5702-00SW V-100, 9100-AIR, SANS ADF 1/C
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 9100-Air est conçu pour un confort et une protection améliorés
  • Le casque est doté d'un pivot de haut en bas qui se verrouille doucement en position « haute »
  • Il est livré avec un système de suspension de tête hautement réglable et une conception bien équilibrée
  • Changer de vitesse est facile avec un casque qui est prêt pour plusieurs tâches. Grâce à la protection intégrée offerte par les systèmes PAPR 3M , les travailleurs peuvent passer du soudage au meulage sans retirer, localiser ou ignorer leur EPI
  • Les différents composants d’un système d’appareil filtrant à air propulsé 3M sont conçus pour fonctionner ensemble en une seule unité, combinant une protection respiratoire, oculaire, faciale et, dans certains cas, une protection de la tête qui peut être personnalisée pour presque tous les environnements de travail
  • Réduction du risque de blessure aux yeux
  • Options pour les poils du visage limités
  • Respiration plus facile et plus confortable
  • Refroidit l'air jusqu'à 50°F (28°C)
  • Facteur de protection attribué par l’OSHA des États-Unis de 25