Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieSL-B26
- Longueur9.53 po
- Poids19.4 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batterieLithium-ion
- Tension de la batterie3.7 V
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsAluminium
- Type de matériau de carrosserieMétal
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau51000 cd
- Sortie lumineuse complète3500 lm (haut), 1000 lm (méd), 250 lm
- Terminer le temps d’exécution1.5 h (élevé), 3 h (moyen), 11.5 h
- Caractéristiques et avantages• Faisceau de 3,500 lumens et de 452 mètres à haute température • Passer à basse température pour 11.5 heures d’autonomie • Polyvalence de la batterie - utiliser des blocs-piles Li-ion protégés Streamlight SL-B26 ou des batteries au lithium jetables • Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique • Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré • Tête antiroulis qui l’empêche de rouler lorsque vous la déposez • Construction en aluminium durable et IPX7 étanche
- Comprend(2) SL-B26 blocs-piles, double cordon USB, longe avec poignet
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926880818
- Sortie lumineuse maximale3500 lm
- Durée d’exécution maximale11.5 heures
- ModèleLampe de poche tactique
- Nombre de piles2
- Lampe de poche rechargeableRechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX7
- CUP_NON080926880818
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 3,500 lumens et faisceau de 452 mètres en position haute
- Passer à Faible pour 11.5 heures de fonctionnement
- Polyvalence de la batterie - utilisez des blocs-piles Li-ion protégés Streamlight SL-B26 ou des batteries au lithium jetables
- Modes Élevé/Moyen/Bas/Stroboscopique
- Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré
- La tête antiroulis l’empêche de rouler lorsque vous la déposez
- Construction en aluminium durable et IPX7 imperméable