Spécifications
Dimensions
- Longueur9
- TailleX
Détails
- DemandesConstruction, ferme et ranch, jardinage et aménagement paysager, usage général, industriel
- CouleurBlanc/Rouge
- Pays d’originePAKISTAN
- Matériau de la doublureÉcran anticoupures .
- Numéro CUP du fabricant065537863825
- Fiche technique
- Type de pouceEncart
- CUP_NON065537863825
Aperçu
- Doublure en aramide/polyester/verre Cut Shield
- Cuir de chèvre pleine fleur
- Style conducteur avec pouce intégré
- Caoutchouc robuste sur le dos de la main, les doigts et le poignet
- Surpiqué avec du fil Kevlar®