Spécifications
Dimensions
- Hauteur5.99 po
- Longueur12 po
- Longueur rétractée11.4 po
- Accident vasculaire cérébral4 po
- Poids9.4 lb
- Largeur3.35 po
Détails
- Matériau du corpsAcier plaqué
- Tirage actuel1.4 A
- Cycle de service à charge nominale17 %
- Capacité de charge dynamique450 lb
- Code d’harmonisation8431.10.0010
- Tension d’entrée115 V c.a.
- Capacité de charge450 lb
- Température de fonctionnement maximale110 °F
- Température de fonctionnement min.32 °F
- MontageDouble épaule
- Type d’entraînement à visVis Acme
- SérieSérie LS
- Vitesse à pleine charge0.26 po/s
- Capacité de charge statique450 lb
Aperçu
- Chargement : tension (traction) ou compression (pousser) à la charge nominale
- Protection thermique du moteur c.a. pour éviter le surchauffage
- Interrupteurs de fin de course internes – réglables
- Condensateur intégré pour les modèles CA
- Boîtier en aluminium moulé sous pression pour plus de résistance
- Tube de traduction et tube extérieur en acier
- Vis acmé autoverrouillable pour empêcher la conduite arrière
- Conforme à la norme CE et reconnu UL
- Modèles personnalisés disponibles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la brochure
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la brochure
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la brochure
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la brochure