Motion
25-200-30-inH2O-vac

NOSHOK INC
25-200-30-inH2O-vac

Manomètre d’aspiration, boîtier en acier noir de 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 30 inH2O V c.a., raccord inférieur mâle 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI08200495
N° MFR25-200-30-inH2O-vac
Prix98.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-200-30-inH2O-vac

Manomètre d’aspiration, boîtier en acier noir de 2.5 po, intérieur en alliage de cuivre, 30 inH2O V c.a., raccord inférieur mâle 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI08200495
N° MFR25-200-30-inH2O-vac
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
Prix98.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2.5000 po

Détails

  • Précision
    1.6
  • Plage de température ambiante
    -4 à 140 °F
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Type de jauge
    Jauge à vide
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Matériel
    Acier peint en noir
  • Matériau du pointeur
    Verre à instrument

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE 25-200-30-INH2O-VAC
  • Jauge sèche non rechargeable sensible de type capsule
  • Boîtier en acier peint noir, en acier inoxydable et en ABS résistant aux chocs
  • Pièces en contact avec le produit en alliage de cuivre et en laiton.