Spécifications
Dimensions
- Dimensions1 po x 3 po
- Longueur92 po
- Poids10.672 lb
Détails
- MatérielAluminium
- Norme de mesureFractionnel
- Nombre de fentes en T ouvertes8
- Série10
Aperçu
- La forme 1″ x 3″ est conçue pour la protection des machines, les bancs de travail, les enceintes de son et les dispositifs de montage.
- La forme 1″ x 3″ peut être utilisée pour faire fonctionner les conduites d'air ou comme collecteur de pression ou de vide.