Motion
E1010S-120

Parco Inc
E1010S-120

Extrusion lisse et extrudée à 4-Slot avec fentes en T - Série 10 , matériau en aluminium, 4 fentes en T ouvertes, 1 po x 1 po
N° D’ARTICLE MI08201641
N° MFRE1010S-120
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Parco Inc
E1010S-120

Extrusion lisse et extrudée à 4-Slot avec fentes en T - Série 10 , matériau en aluminium, 4 fentes en T ouvertes, 1 po x 1 po
N° D’ARTICLE MI08201641
N° MFRE1010S-120
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    1 po x 1 po
  • Longueur
    120 po
  • Poids
    5.4 lb

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de mesure
    Fractionnel
  • Nombre de fentes en T ouvertes
    4
  • Série
    10

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE E1010S-120 10 PROFIL 4 FENTE 1" L
  • L’extrusion 1″ x 1″ est idéale pour la protection des machines, les boîtiers de son, les bancs de travail à petite charge, les bâtis d’affichage et les bâtis à montage sur panneau.
  • Montez des accessoires tels que des vannes, des capteurs, des interrupteurs, des panneaux de mur à planchettes, des rails DIN.