Spécifications
Dimensions
- Dimensions1.5 po x 1.5 po
- Longueur240 po
- Poids27.6 lb
Détails
- MatérielAluminium
- Norme de mesureFractionnel
- Nombre de fentes en T ouvertes4
- Série15
Aperçu
- La forme 1.5″ x 1.5″ a un mur plus épais qui convient aux applications plus lourdes que le 1.5″ x 1.5″L.
- Les applications comprennent les cadres de machine, les postes de travail, les chariots d’atelier, les tables et les modernisations de machine.