Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur4.75 po
- Poids0.26 lb
Détails
- Détails supplémentairesRembourrage des jointures, doigts renforcés, selle de pouce renforcée, paume renforcée, paume rembourrée
- DemandesMécanicien, utilitaire, multitâche
- Matériau arrièreTricot extensible technique-hexagon
- Type de fermetureCrochet, boucle
- CouleurGris
- Caractéristiques de confortPaume rembourrée, tricot extensible technique, facile à enfiler et à enlever
- Description de la constructionTricot technique extensible en hexagone avec coussinet de jointure en néoprène, renforts Tena-Grip
- Type de poignetSécurité féculente
- DescriptionGants de mécanicien robustes gris 710 TG
- Couverture des doigtsComplet
- Résistant aux flammesNon
- Motif de priseTena-Grip
- Type de mainPaire
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir
- Matériau de la doublureNon doublé
- Type de produitGants de mécanicien
- Caractéristiques de la paumeRembourré, renforcé
- Type de protectionProtection contre les chocs
- SérieMétiers
- Style de pouceSelle de pouce renforcée
Aperçu
- Les gants de mécanicien robustes ProFlex® 710 offrent une protection des mains durable et polyvalente pour une variété de travaux. Les renforts Tena-Grip sur la paume rembourrée, le bout des doigts et le plastron pour le pouce permettent une prise sûre sur les matériaux humides ou secs. Ces gants de travail utilitaires confortables sont faits d’un tricot extensible technique et hex avec un coussin d’articulation en néoprène pour une protection accrue du dos de la main. Une fermeture à boucles et à crochets à profil bas permet un maintien sûr, tandis que la languette à enfiler permet de l’enfiler et l’enlever facilement. Un espace d’identification le long de la fermeture à boucles et à crochets aide les travailleurs à garder une trace de leurs gants. Un gant polyvalent idéal pour toute personne ayant besoin d’une protection polyvalente et robuste des mains pour une variété de tâches.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation