Spécifications
Dimensions
- Taille2X-Large
Détails
- CouleurLime/Noir
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementChandail à capuchon
- Utilisation du vêtementHaute visibilité
- Code d’harmonisation6117.80.9540
- Type de hotteCapuchon intégré
- MatérielPolyester doux
- Nombre de poches2
- CUP_NON45143592357
Aperçu
- Conforme à la norme ANSI/ISEA 107 Classe 3 Type R
- 2” Bande réfléchissante argentée sur 3” Bande orange
- Le matériau en polyester doux offre de la chaleur lors des journées froides
- Capuchon à cordon de serrage fixé avec arrêts de traction pour un ajustement facile
- Fermeture à glissière à l’avant, poches cavalières à accès facile à l’avant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation