Motion
GRL8260017.00

GROVE GEAR
GRL8260017.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 20:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08214660
N° MFRGRL8260017.00
Prix1,921.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRL8260017.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 20:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08214660
N° MFRGRL8260017.00
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
Prix1,921.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Débit maximal tr/min
    87 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1836 po/lb;207.4 nm
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1625 lb
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.7500 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16.0000 po;406.40 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.2500 po
  • Poids
    52 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    2.965 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.965 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRL-B826-20-R
  • Puissance d’entrée maximale
    2.965 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    2.549 hp;1.901 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1625 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    1836 po-lb;207.4 Nm

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR GRL-B826-20-R DE LOMBE 20:1 DROITE