Motion
22334EKF800

NTN
22334EKF800

Roulement à rouleaux sphériques – DI 170 mm, DI 360 mm, largeur 120 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08215358
N° MFR22334EKF800
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
22334EKF800

Roulement à rouleaux sphériques – DI 170 mm, DI 360 mm, largeur 120 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08215358
N° MFR22334EKF800
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Rayon du filet
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    120 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    126.766 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520287672
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • Type de roulement
    Roulement sphérique du rouleau de grille d'agitateur
  • CUP_NON
    3413520287672

Aperçu

Description du fabricant
22334EKF800 ÉCRAN AGITATEUR SPHÉRIQUE