Motion
FPK250F4G3K

HYDAC CORP
FPK250F4G3K

Trousse de chargement et de jaugeage - Accumulateur série SBO, Accumulateur série SK, Vanne de gaz version 1 (M28x1.5), 0 à 3500 psi, Adaptateur G3 , Flexible 13 pi, Étui inclus
N° D’ARTICLE MI08216951
N° MFRFPK250F4G3K
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
FPK250F4G3K

Trousse de chargement et de jaugeage - Accumulateur série SBO, Accumulateur série SK, Vanne de gaz version 1 (M28x1.5), 0 à 3500 psi, Adaptateur G3 , Flexible 13 pi, Étui inclus
N° D’ARTICLE MI08216951
N° MFRFPK250F4G3K
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    13 pi

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur G3
  • Type de cas
    Comprend un étui
  • Type de vanne de gaz
    Vanne de gaz version 1 (M28x1.5)
  • Plage de pression de la jauge
    0 à 3500 psi
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Type de pièce
    Trousse de recharge et de jaugeage

Aperçu

Description du fabricant
FPK 250 F4 G3 K ÉLÉMENT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté