Motion
ALU-BLK-76ST-KD

BRADY
ALU-BLK-76ST-KD

Safekey 150331 Lockout Padlock - Keyed Different, Anodized Aluminum Material, Chrome Plated Finish/Coating, Steel Shackle Material, 0.2500 in Shackle Diameter, Black Color, 3.000 in Vertical Clearance
N° D’ARTICLE MI08225513
N° MFRALU-BLK-76ST-KD
Prix43.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
ALU-BLK-76ST-KD

Safekey 150331 Lockout Padlock - Keyed Different, Anodized Aluminum Material, Chrome Plated Finish/Coating, Steel Shackle Material, 0.2500 in Shackle Diameter, Black Color, 3.000 in Vertical Clearance
N° D’ARTICLE MI08225513
N° MFRALU-BLK-76ST-KD
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
Prix43.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du corps
    1.80 po
  • Largeur de la carrosserie
    1.500 po
  • Diamètre de la manille
    0.2500 po
  • Dégagement vertical
    3.000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Gardez une longueur d’avance sur la technologie. Les cadenas de verrouillage SafeKey de Brady, exclusifs à Brady, offrent une précision ultime et une sécurité avancée des clés dans votre programme de verrouillage.
  • Matériau du corps
    Aluminium anodisé
  • Couleur de la carrosserie/du pare-chocs
    Noir
  • Corps ou pare-chocs coloré
    Corps coloré
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Comprend
    (1)Clé, (1)Verrouillage
  • Mécanisme clé
    Lame linéaire SafeKey
  • Conservation des clés
    Non
  • Type de clé
    Différent saisi
  • Langue de l’étiquette
    Anglais, français, espagnol
  • Numéro de catalogue du fabricant
    150331
  • Numéro CUP du fabricant
    754473611460
  • Nombre maximal de codes d’activation différents
    100000
  • Température de service maximale
    300 °F
  • Température de service min.
    -30 °F
  • Nombre d’épingles
    6
  • Matériau de manille
    Acier
  • Légende du texte
    DANGER VERROUILLÉ NE PAS RETIRER, PROPRIÉTÉ DE
  • CUP_NON
    754473611460

Aperçu

Description du fabricant
ALU-BLK-76ST-KD BLOC DE BLOCAGE
  • La demande augmente pour plus de possibilités clés uniques dans le verrouillage et l’étiquetage – avec les cadenas SafeKey, vous obtenez jusqu’à 700 % plus de codes clés que les cadenas de sécurité traditionnels
  • La conception de verrouillage linéaire en instance de brevet permet une coupe de clé plus précise, vous donnant plus de codes de clé uniques et un fonctionnement de clé plus fluide
  • Trouvez-le rapidement – les clés et les corps de serrure sont de couleur assortie pour vous aider à trouver rapidement la clé de votre serrure
  • Obtenez des années d’utilisation avec le mécanisme de verrouillage à faible friction et la conception durable de la carrosserie monopièce
  • Les cadenas en nylon avec manilles en acier sont légers et durables, ce qui les rend parfaits pour les applications générales de verrouillage
  • Gardez-le ensemble – le cadenas est un dispositif de retenue de clé pour que vous puissiez garder votre clé et votre cadenas ensemble lorsqu’ils ne sont pas utilisés
  • Les différents cadenas à clé unique sont parfaits pour démarrer ou élargir votre programme de verrouillage