Motion
13J464
Brosse métallique pour meule – 4-1/2 po Diam, 4-1/2 po de largeur, 12500 tr/min
N° D’ARTICLE MI08226283
N° MFR13J464
Prix42.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse métallique pour meule – 4-1/2 po Diam, 4-1/2 po de largeur, 12500 tr/min
N° D’ARTICLE MI08226283
N° MFR13J464
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
Prix42.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po-11
  • Diamètre de la soie
    0.0118 po
  • Diamètre de la brosse
    4-1/2 po
  • Diamètre
    4-1/2 po
  • Largeur de la face
    4-1/2 po
  • Longueur totale
    5 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Aluminium, acier inoxydable
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Soies évasées
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662980615515
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Rpm max.
    12500 tr/min
  • Type de montage
    À visser
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    Brosse de roue en fil sertie
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE DE ROUE EN ACIER INOXYDABLE 13J464 4-1/2 PO 5/8-11
  • Pour un nettoyage de précision avec meuleuses d’angle. À utiliser sur l’acier inoxydable et l’aluminium . Ces brosses sont fabriquées à partir de fils de qualité supérieure parfaitement noués et équilibrés pour minimiser les vibrations et assurer une sécurité maximale de l’utilisateur. Un nettoyage de surface plus rapide et un fonctionnement plus sûr font de nos brosses à roues métalliques le choix préféré des professionnels partout en Amérique du Nord.