Motion
5430 OMP
Enrouleur de tuyau pour huile moyenne pression - Comprend un tuyau de 1/4 po x 30 pi, 3000 psi, rouge, entrée femelle 3/8 NPT -
N° D’ARTICLE MI08227672
N° MFR5430 OMP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau pour huile moyenne pression - Comprend un tuyau de 1/4 po x 30 pi, 3000 psi, rouge, entrée femelle 3/8 NPT -
N° D’ARTICLE MI08227672
N° MFR5430 OMP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Longueur du tuyau
    30 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.530 po
  • Hauteur totale
    17.000 po
  • Longueur totale
    15.000 po
  • Largeur totale
    6.625
  • Poids
    30 lb

Détails

  • Application
    Huile
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 1/4 po x 30 pi
  • Sortie de tuyau
    1/4 NPT - Homme
  • Type de tuyau
    Tresse monofil SAE 100R1-AT
  • Type de loquet
    Loquet silencieux
  • Catalogue du fabricant
  • Application de pression
    Huile moyenne pression
  • Pression nominale
    3000 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    3/8 NPT - Femme

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE 5430 OMP, 1/4 X 30FT
  • Acier renforcé - La base en acier soudée par robot offre une résistance maximale et une qualité constanteTous les composants en acier sont revêtus de poudre pour une résistance maximale à la corrosion
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le raccord tournant à débit complet combine la conception et les matériaux de la plus haute qualité avec des zones de roulement pour assurer une durée de vie maximaleLe tuyau est raccordé à la base pour éliminer le risque de contrainte excessive sur le raccord tournant
  • Ressort d'entraînement longue durée - L'arbre de décroissance élimine pratiquement tout risque d'endommagement du ressort dû à l'enroulement inverséSeul l'acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour assurer qu'il n'y a pas d'imperfections offrant une durée de vie maximale