Motion
600670-1
Assemblage de tuyau hydraulique double - 50 pi, DI 3/8 po, entrée mâle 3/8 NPT x sortie mâle 3/8 NPT , 2000 psi
N° D’ARTICLE MI08227700
N° MFR600670-1
Prix926.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de tuyau hydraulique double - 50 pi, DI 3/8 po, entrée mâle 3/8 NPT x sortie mâle 3/8 NPT , 2000 psi
N° D’ARTICLE MI08227700
N° MFR600670-1
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
Prix926.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Mot-clé de description
    3/8 NPT Entrée mâle x 3/8 NPT Sortie mâle
  • Code d’harmonisation
    3917.39.0020
  • Extrémité flexible 1
    3/8 NPT Homme
  • Extrémité flexible 2
    3/8 NPT Homme
  • Type de tuyau
    Hydraulique
  • Numéro CUP du fabricant
    699567016144
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Reelcraft
  • CUP_NON
    699567016144
  • Pression de service
    2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
600670-1 FLEXIBLE,3/8DUALX50FT,