Spécifications
Dimensions
- Longueur50 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre5/8 po
Détails
- Mot-clé de description3/4 NPT Entrée mâle x 3/4 NPT Sortie mâle
- Extrémité flexible 13/4 NPT Homme
- Extrémité flexible 23/4 NPT Homme
- Type de tuyauAir
- Numéro CUP du fabricant699567021940
- Nom du fabricant (attribut de description)Reelcraft
- CUP_NON699567021940
- Pression de service300 psi